• Privatna
  • LED cijev T8 Univerzalna CorePro LEDTube Universal HO 23-58W 2700lm 865 G13 240st. bez zatamnjenja 1500mm Mat 220-240V E

LED cijev T8 Univerzalna CorePro LEDTube Universal HO 23-58W 2700lm 865 G13 240st. bez zatamnjenja 1500mm Mat 220-240V E [929001869702]

ŠIFRA 2770016 EAN 8718696801765 PHILIPS 929001869702
LED cijev T8 Univerzalna, snage 23 W zamjenjuje žarulju od 58 W, hladne bijele boje svjetlosti 6500 K, svjetlosne jakosti 2700 lumena, s grlom G13, radi bez obzira na vrstu napajanja i NIJE prikladna za regulaciju svjetlosti (zatamnjivanje).
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: CorePro LEDTube Universal HO
  • Snaga svjetiljke (W): 23-58
  • Svjetlosni tok (lm): 2700
  • Boja svjetla: 865
  • Postolje: G13
  • Kut zrake (st.): 240
  • Može se prigušivati: bez zatamnjenja
  • Dužina (mm): 1500
  • Izvedba stakla/pokrova: Mat
  • Nazivni napon (V): 220-240
  • Klasa energetske učinkovitosti: E
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.