• Privatna
  • LED cijev T5 izravno vezivanje MASTER LEDtube HO 26-54W 3800lm 830 G5 200st. bez zatamnjenja 1200mm Mat 220-240V D

LED cijev T5 izravno vezivanje MASTER LEDtube HO 26-54W 3800lm 830 G5 200st. bez zatamnjenja 1200mm Mat 220-240V D [929001908502]

ŠIFRA 2770039 EAN 8718696819210 PHILIPS 929001908502
LED cijev T5 izravno spajanje, snage 26 W zamjenjuje žarulje 54 W, grlo G5, svjetlosne jakosti 3800 lm, tople bijele boje svjetlosti 3000 K, nije prikladna za regulaciju svjetlosti (dimanje), može se izravno spojiti na mrežu 220 – 240 V.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: MASTER LEDtube HO
  • Snaga svjetiljke (W): 26-54
  • Svjetlosni tok (lm): 3800
  • Boja svjetla: 830
  • Postolje: G5
  • Kut zrake (st.): 200
  • Može se prigušivati: bez zatamnjenja
  • Dužina (mm): 1200
  • Izvedba stakla/pokrova: Mat
  • Nazivni napon (V): 220-240
  • Klasa energetske učinkovitosti: D
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.