• Privatna
  • LED cijev T5 izravno vezivanje MASTER LEDtube UO 36-80W 5200lm 830 G5 200st. bez zatamnjenja 1500mm Mat 220-240V D

LED cijev T5 izravno vezivanje MASTER LEDtube UO 36-80W 5200lm 830 G5 200st. bez zatamnjenja 1500mm Mat 220-240V D [929002474802]

ŠIFRA 2793163 EAN 8719514290501 PHILIPS 929002474802
LED cev T5 direktna vezava, ima moč 36W za 80W, okov G5, svetlobni tok 5200lm, toplo belo barvo svetlobe 3000K, ni primerna za regulacijo svetlobe (dimanje), lahko jo vežemo direktno na omrežje 220-240V.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: MASTER LEDtube UO
  • Snaga svjetiljke (W): 36-80
  • Svjetlosni tok (lm): 5200
  • Boja svjetla: 830
  • Postolje: G5
  • Kut zrake (st.): 200
  • Može se prigušivati: bez zatamnjenja
  • Dužina (mm): 1500
  • Izvedba stakla/pokrova: Mat
  • Nazivni napon (V): 220-240
  • Klasa energetske učinkovitosti: D
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.