LED cijev T5 Retrofit MASTER LEDtube HF HE 16,5-28W 2500lm 840 G5 bez zatamnjenja 1200mm Mat 90-130V D [929001391102]
- Linija proizvoda: MASTER LEDtube HF
- Snaga svjetiljke (W): 16,5-28
- Svjetlosni tok (lm): 2500
- Boja svjetla: 840
- Postolje: G5
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Dužina (mm): 1200
- Izvedba stakla/pokrova: Mat
- Nazivni napon (V): 90-130
- Klasa energetske učinkovitosti: D
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.