LED cev T8 izravno vezivanje LEDTUBE T8 EM V 1500 18,3-58W 2200lm 865K G13 190st. bez zatamnjenja 1500mm mattirano 220V E [038242]
- Linija proizvoda: LEDTUBE T8 EM V
- Snaga svjetiljke (W): 18,3-58
- Svjetlosni tok (lm): 2200
- Boja svjetla: 865
- Postolje: G13
- Kut zrake (st.): 190
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Dužina (mm): 1500
- Izvedba stakla/pokrova: mattirano
- Nazivni napon (V): 220
- Klasa energetske učinkovitosti: E
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.