LED žarulja KLASIČNA CorePro LEDbulb A60 12,5-100W 1521lm 840 E27 bez zatamnjenja Mat 220-240V E [929001312402]
- Linija proizvoda: CorePro LEDbulb
- Snaga svjetiljke (W): 12,5-100
- Svjetlosni tok (lm): 1521
- Boja svjetla: 840
- Postolje: E27
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Izvedba stakla/pokrova: Mat
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: E
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.