LED žarulja KLASIČNA CorePro LEDbulb A60 13-100W 1521lm 865 E27 bez zatamnjenja Mat 220-240V E [929002307008]
- Linija proizvoda: CorePro LEDbulb
- Snaga svjetiljke (W): 13-100
- Svjetlosni tok (lm): 1521
- Boja svjetla: 865
- Postolje: E27
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Izvedba stakla/pokrova: Mat
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: E
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.