LED žarulja KLASIČNA CorePro LEDbulb A60 7,5-60W 806lm 840 E27 bez zatamnjenja Mat 220-240V F [929001234702]

ŠIFRA 2727925 EAN 8718696577776 PHILIPS 929001234702
LED žarulja klasičnog oblika, proizvođača Philips, snage 7,5 W zamjenjuje žarulju od 60 W, svjetlosne jakosti 806 lumena, neutralno bijele boje svjetlosti 4000 K, grlo E27, matirana, nema mogućnosti zatamnjivanja.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: CorePro LEDbulb
  • Snaga svjetiljke (W): 7,5-60
  • Svjetlosni tok (lm): 806
  • Boja svjetla: 840
  • Postolje: E27
  • Može se prigušivati: bez zatamnjenja
  • Izvedba stakla/pokrova: Mat
  • Nazivni napon (V): 220-240
  • Klasa energetske učinkovitosti: F
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.