LED žarulja KLASIČNA CorePro LEDbulb A60 7,5-60W 806lm 865 E27 250st. bez zatamnjenja Mat 220-240V F [929001304832]

ŠIFRA 2739029 EAN 8718696577851 PHILIPS 929001304832
LED žarulja klasičnog oblika, proizvođača Philips, snage 7,5 W zamjenjuje žarulju od 60 W, svjetlosne jakosti 806 lumena, hladne bijele boje svjetlosti 6500 K, grlo E27, matirana, nema mogućnosti zatamnjivanja.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: CorePro LEDbulb
  • Snaga svjetiljke (W): 7,5-60
  • Svjetlosni tok (lm): 806
  • Boja svjetla: 865
  • Postolje: E27
  • Kut zrake (st.): 250
  • Može se prigušivati: bez zatamnjenja
  • Izvedba stakla/pokrova: Mat
  • Nazivni napon (V): 220-240
  • Klasa energetske učinkovitosti: F
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.