LED žarulja KLASIČNA MAS LEDBulbND4 UE 4-60W 840lm 840 E27 prozirna retrofit 220-240V A [929003066802]
- Linija proizvoda: MAS LEDBulbND4
- Snaga svjetiljke (W): 4-60
- Svjetlosni tok (lm): 840
- Boja svjetla: 840
- Postolje: E27
- Izvedba stakla/pokrova: prozirna retrofit
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: A
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.