LED žarulja KLASIČNA PARATHOM CL A60 10-75W 1055lm 827 E27 200st. bez zatamnjenja Mat 220-240V F [593091]
- Linija proizvoda: PARATHOM CL A60
- Snaga svjetiljke (W): 10-75
- Svjetlosni tok (lm): 1055
- Boja svjetla: 827
- Postolje: E27
- Kut zrake (st.): 200
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Izvedba stakla/pokrova: Mat
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: F
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.