LED žarulja KLASIČNA PARATHOM CL A60 7,5-75W 1055lm 840 E27 300st. Regulator rasvjete Mat 220-240V D [591059]
- Linija proizvoda: PARATHOM CL A60
- Snaga svjetiljke (W): 7,5-75
- Svjetlosni tok (lm): 1055
- Boja svjetla: 840
- Postolje: E27
- Kut zrake (st.): 300
- Može se prigušivati: Regulator rasvjete
- Izvedba stakla/pokrova: Mat
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: D
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.