LED žarulja KLASIČNA PARATHOM CL A60 8,5-60W 806lm 840 E27 200st. bez zatamnjenja Mat 220-240V F [593190]

ŠIFRA 2802059 EAN 4058075593190 OSRAM-Ledvance 593190
LED sijalka KLASIČNA PARATHOM CL A60 ima moč 8,5-60W, 806 lumnov, nevtralno belo barvo svetlobe 4000K, okov E27, nima možnosti zatemnitve in je matirana.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: PARATHOM CL A60
  • Snaga svjetiljke (W): 8,5-60
  • Svjetlosni tok (lm): 806
  • Boja svjetla: 840
  • Postolje: E27
  • Kut zrake (st.): 200
  • Može se prigušivati: bez zatamnjenja
  • Izvedba stakla/pokrova: Mat
  • Nazivni napon (V): 220-240
  • Klasa energetske učinkovitosti: F
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.