LED žarulja PIN CorePro LED PL-C 4,5-13W 475lm 830 G24d-1 120st. bez zatamnjenja F (2-PIN) [929001350702]
- Linija proizvoda: CorePro LED PL-C
- Snaga svjetiljke (W): 4,5-13
- Svjetlosni tok (lm): 475
- Boja svjetla: 830
- Postolje: G24d-1
- Kut zrake (st.): 120
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Klasa energetske učinkovitosti: F
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.