LED žarulja PIN CorePro LED PL-C 6,5-18W 650lm 840 G24d-2 120st. bez zatamnjenja F (2-PIN) [929001201502]
- Linija proizvoda: CorePro LED PL-C
- Snaga svjetiljke (W): 6,5-18
- Svjetlosni tok (lm): 650
- Boja svjetla: 840
- Postolje: G24d-2
- Kut zrake (st.): 120
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Klasa energetske učinkovitosti: F
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.