LED žarulja PIN CorePro LED PL-C 8,5-26W 950lm 840 G24d-3 120st. bez zatamnjenja F (2-PIN) [929001201302]
- Linija proizvoda: CorePro LED PL-C
- Snaga svjetiljke (W): 8,5-26
- Svjetlosni tok (lm): 950
- Boja svjetla: 840
- Postolje: G24d-3
- Kut zrake (st.): 120
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Klasa energetske učinkovitosti: F
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.