LED žarulja PIN DULUX D LED (EM & Direktna) 10-26W 990lm 830 G24d-3 120st. bez zatamnjenja Mat 220-240V F (2 PIN) [558564]
- Linija proizvoda: DULUX D LED (EM & Direktna)
- Snaga svjetiljke (W): 10-26
- Svjetlosni tok (lm): 990
- Boja svjetla: 830
- Postolje: G24d-3
- Kut zrake (st.): 120
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Izvedba stakla/pokrova: Mat
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: F
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.