LED žarulja PIN DULUX D LED (EM & Direktna) 9-26W 1100lm 840 G24d-3 120st. bez zatamnjenja 171mm Mat 220V E (2 PIN) [823198]
- Linija proizvoda: DULUX D LED (EM & Direktna)
- Snaga svjetiljke (W): 9-26
- Svjetlosni tok (lm): 1100
- Boja svjetla: 840
- Postolje: G24d-3
- Kut zrake (st.): 120
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Dužina (mm): 171
- Izvedba stakla/pokrova: Mat
- Nazivni napon (V): 220
- Klasa energetske učinkovitosti: E
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.