LED žarulja PIN DULUX D/E LED (EVG & Direktna) 6-13W 660lm 840 G24q-1 120st. bez zatamnjenja Mat 220-240V E (4 PIN) [559103]

ŠIFRA 2802833 EAN 4058075559103 OSRAM-Ledvance 559103
sijalka PIN DULUX D/E LED proizvajalca Osram ima moč 6W za 13W, nevtralno belo svetlobo 4000K, svetlobni tok 660 lumnov in 4PINski okov/vznožek G24q1, možen priklop EVG & Direktna vezava.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: DULUX D/E LED (EVG & Direktna)
  • Snaga svjetiljke (W): 6-13
  • Svjetlosni tok (lm): 660
  • Boja svjetla: 840
  • Postolje: G24q-1
  • Kut zrake (st.): 120
  • Može se prigušivati: bez zatamnjenja
  • Izvedba stakla/pokrova: Mat
  • Nazivni napon (V): 220-240
  • Klasa energetske učinkovitosti: E
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.