LED žarulja PIN DULUX L LED (EVG & Direktna) 12-24W 1350lm 830 2G11 140st. bez zatamnjenja 324.5mm Mat 220V E (4 PIN) [822092]
- Linija proizvoda: DULUX L LED (EVG & Direktna)
- Snaga svjetiljke (W): 12-24
- Svjetlosni tok (lm): 1350
- Boja svjetla: 830
- Postolje: 2G11
- Kut zrake (st.): 140
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Dužina (mm): 324.5
- Izvedba stakla/pokrova: Mat
- Nazivni napon (V): 220
- Klasa energetske učinkovitosti: E
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.