LED žarulja PIN DULUX L LED (EVG & Direktna) 25-55W 3250lm 840 2G11 140st. bez zatamnjenja Mat 220-240V E (4 PIN) [559271]

ŠIFRA 2802867 EAN 4058075559271 OSRAM-Ledvance 559271
sijalka PIN DULUX L LED proizvajalca Osram ima moč 25W za 55W, nevtralno belo svetlobo 4000K, svetlobni tok 3250 lumnov in 4PINski okov/vznožek 2G11, možen priklop EVG & Direktna vezava.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: DULUX L LED (EVG & Direktna)
  • Snaga svjetiljke (W): 25-55
  • Svjetlosni tok (lm): 3250
  • Boja svjetla: 840
  • Postolje: 2G11
  • Kut zrake (st.): 140
  • Može se prigušivati: bez zatamnjenja
  • Izvedba stakla/pokrova: Mat
  • Nazivni napon (V): 220-240
  • Klasa energetske učinkovitosti: E
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.