LED žarulja PIN DULUX L LED (EVG & Direktna) 8-18W 900lm 830 2G11 140st. bez zatamnjenja Mat 220-240V E (4 PIN) [557390]
- Linija proizvoda: DULUX L LED (EVG & Direktna)
- Snaga svjetiljke (W): 8-18
- Svjetlosni tok (lm): 900
- Boja svjetla: 830
- Postolje: 2G11
- Kut zrake (st.): 140
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Izvedba stakla/pokrova: Mat
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: E
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.