• Privatna
  • LED žarulja PIN DULUX S LED (EM & Direktna) 6-11W 630lm 830 G23 140st. bez zatamnjenja Mat 220-240V F (2 PIN)

LED žarulja PIN DULUX S LED (EM & Direktna) 6-11W 630lm 830 G23 140st. bez zatamnjenja Mat 220-240V F (2 PIN) [558069]

ŠIFRA 2802841 EAN 4058075558069 OSRAM-Ledvance 558069
sijalka PIN DULUX S LED proizvajalca Osram ima moč 6W za 11W, toplo belo svetlobo 3000K, svetlobni tok 630 lumnov in 2PINski okov/vznožek G23, možen priklop EM & Direktna vezava.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: DULUX S LED (EM & Direktna)
  • Snaga svjetiljke (W): 6-11
  • Svjetlosni tok (lm): 630
  • Boja svjetla: 830
  • Postolje: G23
  • Kut zrake (st.): 140
  • Može se prigušivati: bez zatamnjenja
  • Izvedba stakla/pokrova: Mat
  • Nazivni napon (V): 220-240
  • Klasa energetske učinkovitosti: F
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.