LED žarulja PIN DULUX S LED (EM & Direktna) 6-11W 700lm 840 G23 120st. bez zatamnjenja 220mm Mat 220V E (2 PIN) [823037]
- Linija proizvoda: DULUX S LED (EM & Direktna)
- Snaga svjetiljke (W): 6-11
- Svjetlosni tok (lm): 700
- Boja svjetla: 840
- Postolje: G23
- Kut zrake (st.): 120
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Dužina (mm): 220
- Izvedba stakla/pokrova: Mat
- Nazivni napon (V): 220
- Klasa energetske učinkovitosti: E
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.