LED žarulja PIN DULUX T/E LED (EVG & Direktna) 20-42W 2250lm 840 GX24q-4 (4 PIN) 130st. bez zatamnjenja Mat 220-240V E [559493]
- Linija proizvoda: DULUX T/E LED (EVG & Direktna)
- Snaga svjetiljke (W): 20-42
- Svjetlosni tok (lm): 2250
- Boja svjetla: 840
- Postolje: GX24q-4 (4 PIN)
- Kut zrake (st.): 130
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Izvedba stakla/pokrova: Mat
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: E
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.