LED žarulja REFLEKTORSKA Corepro LEDspot CLASSIC 3,5-35W 255lm 827 GU10 36st. bez zatamnjenja Mat 220-240V F [929001217862]
- Linija proizvoda: Corepro LEDspot CLASSIC
- Snaga svjetiljke (W): 3,5-35
- Svjetlosni tok (lm): 255
- Boja svjetla: 827
- Postolje: GU10
- Kut zrake (st.): 36
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Izvedba stakla/pokrova: Mat
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: F
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.