LED žarulja REFLEKTORSKA MASTER LEDspot MV VALUE 6,2-80W 680lm 940 GU10 120st. Regulator rasvjete Mat 230V F [929002210102]
- Linija proizvoda: MASTER LEDspot
- Snaga svjetiljke (W): 6,2-80
- Svjetlosni tok (lm): 680
- Boja svjetla: 940
- Postolje: GU10
- Kut zrake (st.): 120
- Može se prigušivati: Regulator rasvjete
- Izvedba stakla/pokrova: Mat
- Nazivni napon (V): 230
- Klasa energetske učinkovitosti: F
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.