LED žarulja REFLEKTORSKA MASTER LEDspot VLE MR16 5,8-35W 450lm 927 GU5,3 60st. Regulator rasvjete 12V G [929002492802]
- Linija proizvoda: MASTER LEDspot
- Snaga svjetiljke (W): 5,8-35
- Svjetlosni tok (lm): 450
- Boja svjetla: 927
- Postolje: GU5,3
- Kut zrake (st.): 60
- Može se prigušivati: Regulator rasvjete
- Nazivni napon (V): 12
- Klasa energetske učinkovitosti: G
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.