LED žarulja INDUSTRIJSKA TrueForce Core LED HB MV G3 20-40W 2600lm 830 E27 150st. bez zatamnjenja Mat 220-240V E [929002405702]
- Linija proizvoda: TrueForce Core LED
- Snaga svjetiljke (W): 20-40
- Svjetlosni tok (lm): 2600
- Boja svjetla: 830
- Postolje: E27
- Kut zrake (st.): 150
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Izvedba stakla/pokrova: Mat
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: E
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.