LED žarulja INDUSTRIJSKA TrueForce Core LED HB MV G3 30-55W 3700lm 830 E27 180st. bez zatamnjenja Mat 220-240V E [929002406302]
- Linija proizvoda: TrueForce Core LED
- Snaga svjetiljke (W): 30-55
- Svjetlosni tok (lm): 3700
- Boja svjetla: 830
- Postolje: E27
- Kut zrake (st.): 180
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Izvedba stakla/pokrova: Mat
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: E
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.