LED žarulja INDUSTRIJSKA TrueForce Core LED HB MV G3 35-70W 4800lm 830 E27 180st. bez zatamnjenja Mat 220-240V D [929002406602]
- Linija proizvoda: TrueForce Core LED
- Snaga svjetiljke (W): 35-70
- Svjetlosni tok (lm): 4800
- Boja svjetla: 830
- Postolje: E27
- Kut zrake (st.): 180
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Izvedba stakla/pokrova: Mat
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: D
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.