LED žarulja INDUSTRIJSKA TrueForce LED HPI UN 140-400W 20000lm 840 E40 120st. bez zatamnjenja fi 250mm 220-240V & 100-145V D [929002351002]
- Linija proizvoda: TrueForce LED HPI
- Snaga svjetiljke (W): 140-400
- Svjetlosni tok (lm): 20000
- Boja svjetla: 840
- Postolje: E40
- Kut zrake (st.): 120
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Dužina (mm): fi 250
- Nazivni napon (V): 220-240V & 100-145
- Klasa energetske učinkovitosti: D
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.