LED žarulja oblik kugla CorePro LEDlustre P48 7-60W 806lm 827 E27 bez zatamnjenja Mat 220-240V E [929002973002]
- Linija proizvoda: CorePro LEDlustre P48
- Snaga svjetiljke (W): 7-60
- Svjetlosni tok (lm): 806
- Boja svjetla: 827
- Postolje: E27
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Izvedba stakla/pokrova: Mat
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: E
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.