LED žarulja PIN DULUX L LED (EVG & Direktna) 18-36W 2300lm 840 2G11 140st. bez zatamnjenja Mat 220-240V E (4 PIN) [557833]
- Linija proizvoda: DULUX L LED (EVG & Direktna)
- Snaga svjetiljke (W): 18-36
- Svjetlosni tok (lm): 2300
- Boja svjetla: 840
- Postolje: 2G11
- Kut zrake (st.): 140
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Izvedba stakla/pokrova: Mat
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: E
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.