LED žarulja PIN DULUX S LED (EM & Direktna) 4,5-9W 500lm 840 G23 140st. bez zatamnjenja Mat 220-240V E (2 PIN) [558045]
- Linija proizvoda: DULUX S LED (EM & Direktna)
- Snaga svjetiljke (W): 4,5-9
- Svjetlosni tok (lm): 500
- Boja svjetla: 840
- Postolje: G23
- Kut zrake (st.): 140
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Izvedba stakla/pokrova: Mat
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: E
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.