LED žarulja PIN DULUX T/E LED (EVG & Direktna) 7-18W 800lm 840 GX24q-2 (4-PIN) 130st. bez zatamnjenja Mat 220-240V E [559370]
- Linija proizvoda: DULUX T/E LED (EVG & Direktna)
- Snaga svjetiljke (W): 7-18
- Svjetlosni tok (lm): 800
- Boja svjetla: 840
- Postolje: GX24q-2 (4-PIN)
- Kut zrake (st.): 130
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Izvedba stakla/pokrova: Mat
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: E
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.