LED žarulja REFLEKTORSKA CorePro LED 14-100W 1600lm 840K R7s 300st. Regulator rasvjete 118mm E [929001243802]
- Linija proizvoda: CorePro LED
- Snaga svjetiljke (W): 14-100
- Svjetlosni tok (lm): 1600
- Boja svjetla: 840
- Postolje: R7s
- Kut zrake (st.): 300
- Može se prigušivati: Regulator rasvjete
- Dužina (mm): 118
- Klasa energetske učinkovitosti: E
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.