LED žarulja REFLEKTORSKA MASTER LEDspot ExpertColor MV 5,5-50W 355lm 927 GU10 36st. Regulator rasvjete 56mm 220-240V G [929001347302]
- Linija proizvoda: MASTER LEDspot ExpertColor MV
- Snaga svjetiljke (W): 5,5-50
- Svjetlosni tok (lm): 355
- Boja svjetla: 927
- Postolje: GU10
- Kut zrake (st.): 36
- Može se prigušivati: Regulator rasvjete
- Dužina (mm): 56
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: G
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.