LED žarulja REFLEKTORSKA MASTER LEDspot MV VLE 4,9-50W 365lm 930 GU10 60st. Regulator rasvjete prozirno 220-240V F [929001349202]
- Linija proizvoda: MASTER LEDspot MV
- Snaga svjetiljke (W): 4,9-50
- Svjetlosni tok (lm): 365
- Boja svjetla: 930
- Postolje: GU10
- Kut zrake (st.): 60
- Može se prigušivati: Regulator rasvjete
- Izvedba stakla/pokrova: prozirno
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: F
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.