LED žarulja REFLEKTORSKA MASTER LEDspot VLE 3,7-35W 285lm 940 GU10 36st. Regulator rasvjete 220-240V A++ [929001348402]
- Linija proizvoda: MASTER LEDspot
- Snaga svjetiljke (W): 3,7-35
- Svjetlosni tok (lm): 285
- Boja svjetla: 940
- Postolje: GU10
- Kut zrake (st.): 36
- Može se prigušivati: Regulator rasvjete
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: A++
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.