• Privatna
  • LED žarulja SPECIAL T LED T SLIM 9-75W 1055lm 2700K B15d 320st. Regulator rasvjete 100mm prozirno 220V E

LED žarulja SPECIAL T LED T SLIM 9-75W 1055lm 2700K B15d 320st. Regulator rasvjete 100mm prozirno 220V E [607194]

ŠIFRA 2802902 EAN 4058075607194 OSRAM-Ledvance 607194
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: LED T SLIM
  • Snaga svjetiljke (W): 9-75
  • Svjetlosni tok (lm): 1055
  • Boja svjetla: 2700
  • Postolje: B15d
  • Kut zrake (st.): 320
  • Može se prigušivati: Regulator rasvjete
  • Dužina (mm): 100
  • Izvedba stakla/pokrova: prozirno
  • Nazivni napon (V): 220
  • Klasa energetske učinkovitosti: E
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.