LED žarulja SPECIAL T PARATHOM SPC T26 za hladilnik, šivalni stroj 2,8-25W 250lm 827 E14 320st. bez zatamnjenja prozirna retrofit 220-240V F [AC32150]
- Linija proizvoda: PARATHOM SPC T26
- Snaga svjetiljke (W): 2,8-25
- Svjetlosni tok (lm): 250
- Boja svjetla: 827
- Postolje: E14
- Kut zrake (st.): 320
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Izvedba stakla/pokrova: prozirna retrofit
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: F
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.