LED žarulja SPECIAL T PARATHOM SPC T26 za hladilnik, šivalni stroj 4-40W 470lm 827 E14 320st. bez zatamnjenja 80mm prozirna retrofit 220-240V E [AC32152]
- Linija proizvoda: PARATHOM SPC T26
- Snaga svjetiljke (W): 4-40
- Svjetlosni tok (lm): 470
- Boja svjetla: 827
- Postolje: E14
- Kut zrake (st.): 320
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Dužina (mm): 80
- Izvedba stakla/pokrova: prozirna retrofit
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: E
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.