• Privatna
  • LED žarulja KLASIČNA MAS LEDBulbND4 UE 4-60W 840lm 830 E27 prozirna retrofit 220-240V A

LED žarulja KLASIČNA MAS LEDBulbND4 UE 4-60W 840lm 830 E27 prozirna retrofit 220-240V A [929003066702]

ŠIFRA 2807421 EAN 8719514420779 PHILIPS 929003066702
LED sijalka klasične oblike ima moč 4W nadomešča 60W, svetlobni tok 840 lumnov, toplo belo barvo 3000K, okov/podnožje E27, je bistra-retrofit in nima možnosti zatemnitve.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: MAS LEDBulbND4
  • Snaga svjetiljke (W): 4-60
  • Svjetlosni tok (lm): 840
  • Boja svjetla: 830
  • Postolje: E27
  • Izvedba stakla/pokrova: prozirna retrofit
  • Nazivni napon (V): 220-240
  • Klasa energetske učinkovitosti: A
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.