LED žarulja KLASIČNA PARATHOM CL A60 7-60W 806lm 840 E27 320st. Regulator rasvjete Mat 220-240V E [590830]
- Linija proizvoda: PARATHOM CL A60
- Snaga svjetiljke (W): 7-60
- Svjetlosni tok (lm): 806
- Boja svjetla: 840
- Postolje: E27
- Kut zrake (st.): 320
- Može se prigušivati: Regulator rasvjete
- Izvedba stakla/pokrova: Mat
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: E
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.