Razdjelnik GSX ormar Nadžbukno 4vrst 36M / 144M 650mm 800mm 160mm metal IP40 [001101406 - 4XN160 3-4]
- Linija proizvoda: GSX
- Izvedba: omara
- Način montaže: Nadometna montaža
- Broj redaka: 4
- Širina u modularnim razmacima (M): 36M / 144
- Visina (mm): 650
- Širina (mm): 800
- Dubina (mm): 160
- Matarijal kućišta: kovinski
- Vrsta zaštite (IP): IP40
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.