Razdjelnik GSX ormar Nadžbukno 6vrst 24M / 144M 950mm 550mm 160mm metal IP40 [001101403 - 4XN160 2-6]
- Linija proizvoda: GSX
- Izvedba: omara
- Način montaže: Nadometna montaža
- Broj redaka: 6
- Širina u modularnim razmacima (M): 24M / 144
- Visina (mm): 950
- Širina (mm): 550
- Dubina (mm): 160
- Matarijal kućišta: kovinski
- Vrsta zaštite (IP): IP40
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.