Razdjelnik GSX ormar Nadžbukno 6vrst 36M / 216M 950mm 800mm 160mm metal IP40 [001101408 - 4XN160 3-6]

ŠIFRA 2733622 EAN 5904723019620 ETI 001101408 - 4XN160 3-6
Razdjelnik ETI GSX visine 950 mm širine 800 mm i dubine 160 mm je metalni ormar u koji je moguće ugraditi do 216 modula (6 reda po 36M), nadžbukne (P/O) izvedbe sa zaštitom IP41.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: GSX
  • Izvedba: omara
  • Način montaže: Nadometna montaža
  • Broj redaka: 6
  • Širina u modularnim razmacima (M): 36M / 216
  • Visina (mm): 950
  • Širina (mm): 800
  • Dubina (mm): 160
  • Matarijal kućišta: kovinski
  • Vrsta zaštite (IP): IP40
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.