Razdjelnik GSX ormar Nadžbukno 7vrst 36M / 252M 1100mm 800mm 160mm metal IP40 [001101409 - 4XN160 3-7]
- Linija proizvoda: GSX
- Izvedba: omara
- Način montaže: Nadometna montaža
- Broj redaka: 7
- Širina u modularnim razmacima (M): 36M / 252
- Visina (mm): 1100
- Širina (mm): 800
- Dubina (mm): 160
- Matarijal kućišta: kovinski
- Vrsta zaštite (IP): IP40
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.