Razdjelnik GSX ormar Podžbukno 3vrst 24M / 72M 560mm 610mm 160mm metal IP40 [001101410 - 4XP160 2-3]
- Linija proizvoda: GSX
- Izvedba: omara
- Način montaže: Podometno
- Broj redaka: 3
- Širina u modularnim razmacima (M): 24M / 72
- Visina (mm): 560
- Širina (mm): 610
- Dubina (mm): 160
- Matarijal kućišta: kovinski
- Vrsta zaštite (IP): IP40
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.